曜日別特売

SUS304 10S キャップ

SUS304 10S キャップ - MIEテクノ
種類突合せ溶接式管継手形状キャップ材質ステンレス鋼ねじの種類Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
限界厚さ(mm)
寸法E(mm)
寸法E1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23706515M-30410SCA114.38.663.576.2
オープン
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
23706524M-30410SCA139.59.576.288.9
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706533M-30410SCA165.21188.9101.6
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706558M-30410SCA27.2-25.4-
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
23706603M-30410SCA76.3738.150.8
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
23706542M-30410SCA21.7-25.4-
オープン
取扱い終了
代替品有
23706567M-30410SCA34-38.1-
オープン
取扱い終了
代替品有
23706576M-30410SCA42.7-38.1-
オープン
取扱い終了
代替品有
23706585M-30410SCA48.6-38.1-
オープン
取扱い終了
代替品有
23706594M-30410SCA60.55.538.144.5
オープン
取扱い終了
代替品有
23706612M-30410SCA89.17.650.863.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23706542M-30410SCA58585904CAPM-30410SCA 溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ 58585904溶接式管継手(ステンレス)キャップMIEテクノ1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
23706567M-30410SCA58585922CAPM-30410SCA 溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ 58585922溶接式管継手(ステンレス)キャップMIEテクノ1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
23706576M-30410SCA58585931CAPM-30410SCA 溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ 58585931溶接式管継手(ステンレス)キャップMIEテクノ1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
23706585M-30410SCA58585947CAPM-30410SCA 溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ 58585947溶接式管継手(ステンレス)キャップMIEテクノ1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
23706594M-30410SCA58585956CAPM-30410SCA 溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ 58585956溶接式管継手(ステンレス)キャップMIEテクノ1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
23706612M-30410SCA58585974CAPM-30410SCA 溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ 58585974溶接式管継手(ステンレス)キャップMIEテクノ1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする