SUS304 低圧ネジ込 45°エルボ

SUS304 低圧ネジ込 45°エルボ - MIEテクノ
材質SCS13A形状45°エルボ種類ねじ込み継手ねじの種類Rc使用流体水、蒸気、空気、ガス、油内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23706628M-30445L10
2,030
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706637M-30445L15
2,340
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706646M-30445L20
3,500
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706655M-30445L25
4,790
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706664M-30445L32
6,340
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706673M-30445L40
8,020
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706682M-30445L50
11,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706698M-30445L8
2,030
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする