曜日別特売

ケーブルロック

ケーブルロック - WAKI(和気産業)ケーブルロック - WAKI(和気産業)ケーブルロック - WAKI(和気産業)ケーブルロック - WAKI(和気産業)ケーブルロック - WAKI(和気産業)ケーブルロック - WAKI(和気産業)ケーブルロック - WAKI(和気産業)ケーブルロック - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

解錠番号を自由に設定できる。
番号可変式ケーブルロック
鍵なしで番号を合わせると解錠できます。
ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。
3段 番号可変式

用途旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト内容量1個
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23546188IB-11625×60ブルーΦ2.5×1250
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
23546197IB-11725×60レッドΦ2.5×1250
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
23546206IB-11825×60ブラックΦ2.5×1250
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
23546215IB-11925×60ホワイトΦ2.5×1250
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
23546224IB-12025×33メタリックブルーΦ2×85
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
23546233IB-12125×33メタリックパープルΦ2×85
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
23546242IB-12225×33メタリックピンクΦ2×85
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23546188
2017-12-07
用途: 海外ホテルにてスーツケースどうしを縛るのに使用
サービス業

海外だとホテル内の荷物も不安ですので、用心の為ロックをして置きました。不安解消と価格にも納得できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする