WAKI(和気産業)
ケーブルロック2
(1件のレビュー)
解錠番号を自由に設定できる。
ワイヤーが交換できる。
ファスナー穴に通せる。
用途
バックやロッカーの簡易施錠に
ロック
ダイヤル式
寸法(mm)
24×44
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
ワイヤー径(Φmm)
Φ3.5×100、Φ3.5×165
材質(ツル)
鉄(塩ビコーティング)
内容量
1個
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23546258
IB-107
マットクローム
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
23546267
IB-108
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください