曜日別特売

解錠番号を自由に設定できる。
鍵違い10万通り。
アルファベット+数字4桁で覚えやすい解錠番号。
文字が大きく見えやすい。

用途バックやロッカーの簡易施錠にロックダイヤル式呼称(mm)65材質ダイヤル:ABS樹脂ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)65×64つる径(Φmm)7材質(ツル)鋼鉄内容量1個
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23546346IB-111
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする