アイアイ
ビートロック
(1件のレビュー)
解錠番号を自由に設定できます。
道具箱やポスト、ロッカーなどにご利用ください。
吊が360度回転
用途
カバンやロッカーに
道具箱やポストに
ロック
ダイヤル式
材質
本体/亜鉛ダイキャスト(仕上げ:焼付塗装)
色
シルバー
幅W×全長(mm)
26×73
内容量
1個
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23546425
IB-026
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください