WAKI(和気産業)
アルミのカギ 番号可変式
(1件のレビュー)
カギを持ち歩く必要なし!
暗証番号を自分で決められる!
アルミ製で軽くてキレイ!
ポスト・ロッカーなどの簡易ロックに!
お好みの色を選べる
用途
バッグやロッカーなどの簡易施錠に
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
20
材質(本体)
アルミニウム(アルマイト仕上)
幅W×全長(mm)
20×54
つる径(Φmm)
3
材質(ツル)
鉄(クロームメッキ)
内容量
1個
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
グリーン
シルバー
ブルー
レッド
恋色(ピンク)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23546477
TW-920
レッド
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
23546486
TW-921
ブルー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
23546495
TW-922
オレンジ
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
23546504
TW-923
グリーン
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
23546513
TW-924
シルバー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
23546522
TW-925
恋色(ピンク)
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください