曜日別特売

TSAロック 番号可変式

TSAロック 番号可変式 - アイアイTSAロック 番号可変式 - アイアイTSAロック 番号可変式 - アイアイTSAロック 番号可変式 - アイアイTSAロック 番号可変式 - アイアイTSAロック 番号可変式 - アイアイTSAロック 番号可変式 - アイアイTSAロック 番号可変式 - アイアイ
(5件のレビュー)

アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です!
米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。
解錠番号を自由に変更できます。
ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。

用途
米国旅行をされる方に
バックやロッカーに
ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)鉄/塩ビコーティング内容量1個
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23546538IB-10119×51ブラックΦ3×85
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
23546547IB-10230.3×42.5ブラックΦ3×75
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
23546556IB-10340.7×39.5シルバーΦ3×135
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
23546565IB-10440×40バイオレットΦ3×45
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23546538
2019-10-19
用途: バッグ等の鍵として
その他業種

あまり深く考えずに、ロックを外さずに下のボタンを押し込んで、パス番号を入れたら、ロックを外すことができなくなって、大変困りました。最後に、また下のボタンを押し込んで0-0-0に合わせたら外すことができました。

1が参考にしています
対象商品 : 23546538
2019-07-09
用途: カバンやキーケースなどのロック
株式会社JUNコーポレーション不動産業

共同住宅の空き家の鍵ケースのロックに使用しましたが簡単で使いやすかったです。

対象商品 : 23546538
2019-01-05
用途: 鞄のチャックへ
農・林・水産業

鞄のチャックにつけられるワイヤーなので、大変重宝しています。ダイヤルも回しやすいです。以前、他店で購入し使っていたのですが、もう一つ欲しくなりこちらで安く売っているのを見つけ購入しました。一つ持っていると重宝すると思います。

2018-05-24
用途: メッシュパネルの簡易施錠

向きがわからないという低評価のレビューがありますが、気にする必要はありません。
なぜならダイヤル式の鍵では一般的なことですし、
そもそも正面を表す白い丸の印がついているにも関わらず、
それに気づかない、説明書を読まない利用者のレビューです。
鍵自体は切断し、破壊しようと思えばできてしまうとは思いますが、
簡易的な鍵としてはいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 23546538
2017-12-25
用途: 出張時のセキュリティ保持

この製品は、番号が見える場所が裏面(?)と表面(?)の両面ある。
登録した番号で開けることができるが、どちらの面で登録したか覚えておかなければなりません。
それを忘れてしまって、いざロックを解除使用としたときに、開かないということで30分ぐらいかかってしまいました。
そういうところが不親切です。
どちらが表面か、書いておいたりシールを貼っておく必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする