WAKAEI(若栄商事)
チェーン連結ロック
(1件のレビュー)
上下のアームが開くので便利!
用途
鎖などの連結に!駐車場・工場現場などの入口の管理に!
ロック
ダイヤル式
材質
本体/亜鉛ダイカスト(メラミン焼付塗装)、リング/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)、ツル/鉄線(ニッケルメッキ)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)
32×80
つる径(Φmm)
6
材質(ツル)
鉄線
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23546687
NO.600
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください