曜日別特売

油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ
(26件のレビュー)

■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。

用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。特性撥水、耐久主成分アルキド樹脂主な用途屋外木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性乾燥時間約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時)危険物の性状非水溶性塗装間隔12時間以上(20℃)
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 ■下地の色や吸い込みの度合いによって仕上がり感や色、乾燥性が左右されますので、目立たない ところで試し塗りし、色・浸透性・下地への影響等を確認して下さい。 ■塗り面積・乾燥時間・着色力・色合いなどは、素材や塗り方、気象条件などで多少異なります。 ■容器の色表示は印刷のため、中身の色と多少異なることがあります。 ■防虫の対象はヒラタキクイムシなどの木材害虫です。シロアリ、アリ、ハチなどは対象外です。 ■立地条件や周辺環境、建物の構造などにより、早期に塗装面の脱色、変色ならびにカビ、木材腐朽菌などによる汚染、加害を生じる場合があります。 ■キシラデコールカラレス(#101)は、有色キシラデコールの下塗り剤として設計されており、防腐、防カビ、防虫成分は含まれていますが、紫外線をカットする顔料が含まれておらず、日焼けや変色を防止できないため、クリヤーとしての単独使用はお避けください。 ■南洋系硬質材などへの塗装は浸透しにくく、乾燥遅延が起こる可能性がありますのでご注意ください。必ず試し塗りを行い、確認をしてから塗装してください。乾燥が著しく遅い場合は、塗装をお控えください。
〈南洋系硬質材の例〉 イベ、チーク、ジャラ、アゾベ(ボンゴシ)、アサメン、セランガンバツ、ウリン(ベリアン)、マサランデゥーバなど ■針葉樹(マツ、スギなど)は、吸い込みムラの出やすい木材のため、着色ムラおよび塗り継ぎムラがでやすくなります。無色のキシラデコールカラレス(#101)を下塗りしてから有色のキシラデコールを2回塗装することをおすすめします。 ■海辺、高原など特に赤外線の強いところでは有色3回塗りをおすすめします。 ■ベンチ、ベランダ、バルコニーなどの手を触れたりする平面部分は摩擦による色落ちがはやいため、塗り重ねをこまめに行ってください。 ■衣服を汚すおそれのある部位への塗装は、乾燥後、ウエスなどで乾拭きしてください。 ■下地の色により仕上がりが異なることがありますので、試し塗りをおすすめします。 ■塩ビ製品(水道管など)、発泡スチロール(断熱材)にかからないように注意してください。 ■他の塗料、溶剤などと混合しないでください。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23554825176700600001缶(0.7L)カラレス0.7L2.3~3.5
3,569
3,500
3,850(税込)
当日出荷
23554834176701100001缶(0.7L)ピニー0.7L2.3~3.5
3,569
3,500
3,850(税込)
当日出荷
23554843176701600001缶(0.7L)チーク0.7L2.3~3.5
3,569
3,500
3,850(税込)
当日出荷
23554852176702100001缶(0.7L)エボニ0.7L2.3~3.5
3,569
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
23554868176702600001缶(0.7L)カスタニ0.7L2.3~3.5
3,569
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
23554877176703100001缶(0.7L)タンネングリーン0.7L2.3~3.5
3,569
3,500
3,850(税込)
当日出荷
23554886176703600001缶(0.7L)マホガニー0.7L2.3~3.5
3,569
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
23554895176704100001缶(0.7L)パリサンダ0.7L2.3~3.5
3,569
3,500
3,850(税込)
当日出荷
23554904176704600001缶(0.7L)シルバグレイ0.7L2.3~3.5
3,569
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
23554913176705100001缶(0.7L)オリーブ0.7L2.3~3.5
3,569
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
23554922176705600001缶(0.7L)ウォルナット0.7L2.3~3.5
3,569
3,500
3,850(税込)
当日出荷
23554938176706100001缶(0.7L)ジェットブラック0.7L2.3~3.5
3,569
3,500
3,850(税込)
当日出荷
23554947176706600001缶(0.7L)ワイス0.7L2.3~3.5
3,569
3,500
3,850(税込)
当日出荷
23554956176707100001缶(0.7L)スプルース0.7L2.3~3.5
3,569
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
23554965176707600001缶(0.7L)ブルーグレイ0.7L2.3~3.5
3,569
3,500
3,850(税込)
当日出荷
23554974176700700001缶(1.6L)カラレス1.6L5.3~8
6,284
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
23554983176701200001缶(1.6L)ピニー1.6L5.3~8
6,284
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
23554992176701700001缶(1.6L)チーク1.6L5.3~8
6,284
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555008176702200001缶(1.6L)エボニ1.6L5.3~8
6,284
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555017176702700001缶(1.6L)カスタニ1.6L5.3~8
6,284
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555026176703200001缶(1.6L)タンネングリーン1.6L5.3~8
6,284
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555035176703700001缶(1.6L)マホガニー1.6L5.3~8
6,284
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555044176704200001缶(1.6L)パリサンダ1.6L5.3~8
6,284
6,198
6,818(税込)
当日出荷
23555053176704700001缶(1.6L)シルバグレイ1.6L5.3~8
6,284
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555062176705200001缶(1.6L)オリーブ1.6L5.3~8
6,284
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
23555078176705700001缶(1.6L)ウォルナット1.6L5.3~8
6,284
6,198
6,818(税込)
当日出荷
23555087176706200001缶(1.6L)ジェットブラック1.6L5.3~8
6,284
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555096176706700001缶(1.6L)ワイス1.6L5.3~8
6,284
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555105176707200001缶(1.6L)スプルース1.6L5.3~8
6,284
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555114176707700001缶(1.6L)ブルーグレイ1.6L5.3~8
6,284
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555123176700800001缶(3.4L)カラレス3.4L11.2~17
11,076
9,998
10,998(税込)
当日出荷
23555132176701300001缶(3.4L)ピニー3.4L11.2~17
11,076
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
23555148176701800001缶(3.4L)チーク3.4L11.2~17
11,076
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555157176702300001缶(3.4L)エボニ3.4L11.2~17
11,076
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555166176702800001缶(3.4L)カスタニ3.4L11.2~17
11,076
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555175176703300001缶(3.4L)タンネングリーン3.4L11.2~17
11,076
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555184176703800001缶(3.4L)マホガニー3.4L11.2~17
11,076
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555193176704300001缶(3.4L)パリサンダ3.4L11.2~17
11,076
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555202176704800001缶(3.4L)シルバグレイ3.4L11.2~17
11,076
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555218176705300001缶(3.4L)オリーブ3.4L11.2~17
11,076
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555227176705800001缶(3.4L)ウォルナット3.4L11.2~17
11,076
9,998
10,998(税込)
当日出荷
23555236176706300001缶(3.4L)ジェットブラック3.4L11.2~17
11,076
9,998
10,998(税込)
当日出荷
23555245176706800001缶(3.4L)ワイス3.4L11.2~17
11,076
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555254176707300001缶(3.4L)スプルース3.4L11.2~17
11,076
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555263176707800001缶(3.4L)ブルーグレイ3.4L11.2~17
11,076
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
23555272000176700700001缶(7L)カラレス7L23~35
22,871
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555288176701400001缶(7L)ピニー7L23~35
22,871
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555297176701900001缶(7L)チーク7L23~35
22,871
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555306176702400001缶(7L)エボニ7L23~35
22,871
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23555315176702900001缶(7L)カスタニ7L23~35
22,871
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23554877
2025-07-14
用途: ガーデニングの塗装
製造業

良い塗料なので毎回リピさせていただいてます。次回もよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 23554877
2025-05-09
用途: ガーデニングの柱や柵の塗装
製造業

なかなか色合いが良く
乾燥が早く、匂いもきつくなく、防虫や腐り対策に良い。またリピさせていただきます。

対象商品 : 23554877
2026-02-21
用途: 縁台の塗装用
製造業

前回塗装時、良かったので再購入しました。ありがとうございました。

対象商品 : 23554834
2024-09-09
用途: 木材の下塗り
ユニテック製造業

この種の塗料では最も優れていると思います。
乾燥時間は表示ほど早くありませんが、塗りやすくむらになり難いようです。
防腐効果もなかなかのものです。

対象商品 : 23554886
2024-04-03
用途: 塗装色
鏡神社

この商品はカラーの種類が多く選ぶのに悩むが写真の色や仕上げ表現文言とはかなりイメージが異なる着色剤である。結果的にどれも同じような色である。

対象商品 : 23554834
2023-10-30
用途: 家の外装(窓枠等)のメンテナンス
建設業・工事業

性能が安定している。塗布したあとの色が目立たない。(色はピニー)

対象商品 : 23555078
2023-02-03
用途: 塗装作業
篠田商会金融・保険業

耐久性を期待して購入しました。経年変化を今後観察していきます。

対象商品 : 23554974
2022-06-21
用途: 外壁塗装
その他業種

粘度がなく塗りやすく、臭いは強いがハケで簡単に塗れます。良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする