吉川化成
床下開口ハッチ(一般アルミ仕様)
開口が大きく出入りが容易です。
天板が縦に開きます。階段を設置することで、地下室への入口となります。
ガスダンパー仕様の為、軽い操作で天板の開け閉めが可能です。
開口寸法(mm)
1192×795
材質(枠)
アルミ
質量(kg)
25
外形寸法(mm)
1207×810×高さ264
枠の色
ブロンズ
内装
カラー合板(白)
外装
ラワン合板
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23550914
YKNFH-80GA(YKNFH-120GA)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
沖縄地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
1
お送りできません