アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】

アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】 - 吉川化成アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】 - 吉川化成
開口寸法(mm)909×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×2個、補強桟×4本、中蓋断熱材×2個、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1個、仕切板×1枚、D固定具×1セット、中桟×1本材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)外形寸法(mm)919×616×高さ463容量(L)約126(約126kg)適合板厚(mm)15内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
561525479DBJTKSブロンズ
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
561525569DSJTKSシルバー
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
235509669DBJTKSブロンズ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
235509759DSJTKSシルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
235509669DBJTKS561525479DBJTKS9DBJTKS アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 56152547アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】吉川化成1台
35,980
税込39,578
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました
235509759DSJTKS561525569DSJTKS9DSJTKS アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 56152556アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】吉川化成1台
35,980
税込39,578
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする