インフォメーションボード

インフォメーションボード - アール・エフ・ヤマカワインフォメーションボード - アール・エフ・ヤマカワインフォメーションボード - アール・エフ・ヤマカワインフォメーションボード - アール・エフ・ヤマカワインフォメーションボード - アール・エフ・ヤマカワ
(3件のレビュー)

シンプルで美しいインフォメーションボード。
本体と同色のマグネットバーが2本付属しており、本体全面に使用できます。
本体幅はA4用紙がタテにぴったり納まるサイズです。
L字型の本体の上下2箇所のネジにワイヤーを張り、後方へしならせるように組み立てます。
本体の底には床面キズ防止のため、厚み5mmほどのゴムをクッション材として貼ってあります。

付属品マグネット2個付き外寸(mm)215×340×1170内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本商品は屋内用ですので、屋外でのご使用はできません。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23552524RFIB-001本体: ステンレススチール(ヘアライン仕上げ) 付属マグネット: マグネット
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23552533RFIB-001BK本体: スチール 付属マグネット: マグネット
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23552524
2023-02-10
用途: 店頭案内

以前購入しとても便利で丈夫なため、追加で購入しました。POPをマグネットでつけることができるので、POPの張替えも簡単にできますし、テープなどで汚くならないところが良いです。

対象商品 : 23552524
2020-08-08
用途: 店舗入り口の案内板として
医療・福祉・介護関連業

想像していた通りの商品でした。価格にも満足してます。

対象商品 : 23552524
2018-07-29
用途: 美術展覧会のギャラリー案内板として使用
サービス業

このボードはシンプルな形状であり、デザイン的にとても優れている。屋内用だが、雨に濡れないように注意して屋外にも使用している。美術館・ギャラリーで同じ品物を多数確認していたので、安心して購入できた。良い品を安く買えて満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする