スナップフレームスタンド A1

スナップフレームスタンド A1 - アール・エフ・ヤマカワスナップフレームスタンド A1 - アール・エフ・ヤマカワスナップフレームスタンド A1 - アール・エフ・ヤマカワ
(6件のレビュー)

ポスター掲示に適した自立式パネルのフレームスタンド。
フレームに入れることでポスターでも看板のように飾ることができる、自立式のパネルスタンドです。A1サイズの用紙がぴったりおさまります。スナップ式なので用紙の入れ替えも簡単で、さらに収納に便利な折りたたみ式です。

材質脚・フレーム:アルミ、表面:PET、背板:PSシルバー内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23553023RFSNFS-A17.1651×749×1174651×110×1215
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23553032RFSNFSK-A14.3651×539×1174651×87×1215
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23553032
2024-08-27
用途: 行事用ポスターを掲示しています。
株式会社澤田商事サービス業

着いてすぐにポスターを掲示しています。組立も簡単で本体もアルミフレームの為大変軽いため、女性でも簡単に組立及び設置があっという間に出来ます。購入して大変良かったです。

対象商品 : 23553032
2021-05-31
用途: 店頭入口(屋内)でのポスター掲示用
製造業

頑丈でしっかりとした作りでした。
上下左右のフレームが開け閉じ出来て、A1ポスターも入れやすく感じました。
届いたときの状態も、しっかり梱包されていました。
また別箇所で使用する際は、注文したいと思います。

対象商品 : 23553032
2018-10-04
用途: 店頭の看板
サービス業

雨風にもよく耐えています。足に重りを載せないと心配ではありますが、安定しているし、中身の入れ替えも楽です。まだ使い始めて2か月位なのでわかりませんが、表面の透明フィルムがこすれて汚くなったらフィルムだけ替えを買えるといいなあという気がします。

対象商品 : 23553032
2018-11-20
用途: ポスターの掲示
教育・研究機関

ポスターの入れ替えが容易で、フレームの作りもしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 23553032
2018-07-02
用途: 宣伝用立て看板
サービス業

雨の日も安心して出しておける。中に入れる資料も差し替えが簡単。片側のみのものを買ったが、利点である軽さゆえ重石は必須。

対象商品 : 23553032
2018-05-28
用途: 宣伝用立て看板
サービス業

野外雨でも大丈夫だった。四方がクリップ仕様になっているので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする