木製の扉付き大型テレビ台最大46型テレビ(W1100mm以下)を設置可能で、天板下の開口部にはDVDデッキ等を設置できます。扉付収納部には可動棚板が1枚付属しており、64mmピッチで7段階に調節可能です。天板、開口部、扉付収納部奥に配線用切り欠きがあります。扉は90度以上は開きません。詳細寸法:開口部内寸:W1046×D382×H125mm/扉付収納内寸:W1046×D469×H654mm/可動棚板W1045×D440×T18mm組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー