ANEX
カラービット
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
(+)(-)の両頭タイプです。
両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
用途
プラス・マイナスネジ回しに
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
先端サイズ
No.2
先端寸法(mm)
6
先端形状
プラス(+)、マイナス(-)
本数
1
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21488188
ACPM-2200
200
¥
740
¥
528
¥
581
(税込)
当日出荷
21488197
ACPM-2300
300
¥
1,020
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください