曜日別特売

グランドフローリング L-45

グランドフローリング L-45 - ウッドワン

銘木の幅広の一枚単板を贅沢に使用した、高性能な遮音フローリング。
幅の広い145mmの単板を表面に使用。
床板1枚ずつが大きく見え、目地の数が減るため、お部屋全体を広くすっきりと感じさせます。
マンションに最適な遮音性と、暮らしの中でつきやすい傷や汚れを防ぐ性能を備え、さらに床暖房にも対応した、高性能なフローリングです。

厚さ(mm)13シリーズ遮音フローリングシリーズ長さ(mm)900幅(mm)145仕様抗菌、GC、汚れに強い、フリーワックス、すり傷に強い、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC適合規格4VOC工法直貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1箱(24枚)
注意
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23558867FJ1623-Bブラックチェリー
34,100
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
23558876FJ1602-Bハードメープル
34,100
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
23558885FJ1603-Bサクラ(カバノキ)
31,900
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
23558903FJ1603-PLサクラ(カバノキ)
31,900
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
23558912FJ1603-LBサクラ(カバノキ)
31,900
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
23558928FJ1603-DKサクラ(カバノキ)
31,900
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
23558858FJ1607-Bウォールナット
34,100
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
23558894FJ1603-WHサクラ(カバノキ)
31,900
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
23558937FJ1603-DEサクラ(カバノキ)
31,900
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23558867FJ1623-B04091756FJ3623-BFJ1623-B グランドフローリング L-45 ウッドワン 04091756グランドフローリング L-45ウッドワン1箱(24枚)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558876FJ1602-B04091765FJ3602-BFJ1602-B グランドフローリング L-45 ウッドワン 04091765グランドフローリング L-45ウッドワン1箱(24枚)
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558885FJ1603-B04091774FJ3603-BFJ1603-B グランドフローリング L-45 ウッドワン 04091774グランドフローリング L-45ウッドワン1箱(24枚)
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558903FJ1603-PL04091790FJ3603-PLFJ1603-PL グランドフローリング L-45 ウッドワン 04091790グランドフローリング L-45ウッドワン1箱(24枚)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23558912FJ1603-LB13268720FJ3603-LBFJ1603-LB グランドフローリング L-45 ウッドワン 13268720グランドフローリング L-45ウッドワン1箱(24枚)
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23558928FJ1603-DK13268729FJ3603-DKFJ1603-DK グランドフローリング L-45 ウッドワン 13268729グランドフローリング L-45ウッドワン1箱(24枚)
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする