カンチブレーキセット

カンチブレーキセット - SHIMANO(シマノ)
(14件のレビュー)
ブレーキ種類カンチブレーキ内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23584575BR-CT91-M
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23584575
2021-07-12
用途: 古いマウンテンバイクに使用しました
その他業種

30年くらい前に買ったマウンテンバイクを8歳の孫が気に入っていて乗っていましたが、リアのブレーキが「ギュー!」という音がするので交換してみました。
シューだけでも良いかなと思っていたのですが、安かったのでそっくり交換です。
サイズはぴったりで交換も簡単に出来ました。
パットとリムの当たりを調整するのに少しコツが必要です。
誰かにブレーキを軽く握っててもらって、調整すると上手く調整できますのでやってみてください。
音もしなくなり、制動力もぐっと良くなりました。
元の物は本体が黒色だったのですが、こちらはクロームメッキっぽくてピカピカなので孫も喜んでいます。
今度フロントも交換して揃えたいと思います。

対象商品 : 23584575
2021-07-10
用途: 古いマウンテンバイクに付けました
その他業種

リアのブレーキが制動時に「ギュ~!」という音が出るようになったので、シューだけの交換でも大丈夫かなと思ったのですが、安かったのでそっくり交換してみました。
制動力は良くなりましたし音もしなくなりましたので満足です。
以前の物は黒だったのですが今回はクロームメッキっぽくてピカピカできれいです。
ただし、錆びるかも?
今回はリアだけ交換したのですが、良かったのでフロントも買おうと思っています。

対象商品 : 23584575
2020-12-14
用途: 自分の自転車のメンテナンス
サービス業

まだカンチブレーキです。部品があって良かった。(2度目)値段にも満足です。

対象商品 : 23584575
2020-07-06
用途: カンチブレーキ交換

交換ブレーキシューのみの値段とあまり変わらず、大変お得です。低コストでブレーキ全体が交換できました。

2020-05-15
用途: MTBの修理
サービス業

こちらの商品は、ブレーキ他の本体(左右)とブレーキパッド2個、ボルトとワッシャー2個ずつのみです。
ボルトは場合によってはさらに長めのものが必要になるかもしれません。
逆にこれだけのセットであるために助かりました。
問題なく、前後輪用共に使用できます。
前後で左右を入れ換えるだけでどちらにも使用が可能です。
25年前のMTBにはこのタイプがついていて、同型のものがモノタロウさんにはあり、たいへん助かります。
バイク本体についている3つの穴にバネを差し込みますが、通常は真ん中の部分で大丈夫です。
チドリなどはついていませんので、モノタロウさんで別途購入してください。
(チドリは前後輪用長さが違いますので、それを間違えないように。)
メッキがピカピカで、新品気分を味わえます。
扱いやすい調整のしやすい良品です。
シマノさんは、このようなレトロな商品もきちんと製造してくれていて助かりました。

4が参考にしています
対象商品 : 23584575
2019-11-11
用途: 自転車のブレーキ交換
その他業種

部品があってよかったです。自転車さんに問い合わせたところ、部品を扱っていないといわれたので。

1が参考にしています
対象商品 : 23584575
2018-07-01
用途: 古いMTBの予備として

制動力としては時代の流れで隅に追いやられてしまったカンチですが存在感を発揮する佇まいは地味な味わいがある。何も足さない何も引かないこの商品だからこその信頼性。年を重ねた自転車には大変優しい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 23584575
2018-06-30
用途: Bridgestone Chero20のフロント
教育・研究機関

Tektro製カンチのパッドが消耗してきたので、ブレーキごと交換しました。前ブレーキ交換だけでも十分信頼性と安定度が上がった気がします。実際にロックするまで使用してみましたが、たわんで逃げる感じは全くなく、引いた分だけリムをつかんでいる実感を得ました。Cost performanceは最高にいいです。お勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする