ユニロック(円筒錠)USシリーズ

ユニロック(円筒錠)USシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)USシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)USシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)USシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)USシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)USシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)USシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)USシリーズ - GOAL(ゴール)
(2件のレビュー)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
米国UL規格の認定品。

用途事務所、会議室、応接室、トイレなど勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45シリーズUSシリーズ内容量1組
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー
バックセット
付属品
種別
デザイン
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23583586US-1Q-64-空錠(握り玉)Q(ラッチケース)39.3
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
23583622US-1Q-70-空錠(握り玉)Q(ラッチケース)45.3
6,550
5,998
6,598(税込)
当日出荷
お客様組立品
23583638US-1Q-89-空錠(握り玉)Q(ラッチケース)64.1
7,050
6,498
7,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
23583647US-4Q-89-間仕切錠(エマーシル付)(握り玉)Q(ラッチケース)64.1
8,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
お客様組立品
23583543P-US-5K6本ピン60キー3本付玄関錠(握り玉)K(ラッチケース)35.3
10,000
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
23583595P-US-5Q6本ピン64キー3本付玄関錠(握り玉)Q(ラッチケース)39.3
10,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
お客様組立品
23583552P-US-6Q6本ピン60キー3本付両シリンダー錠(握り玉)Q(ラッチケース)35.3
11,900
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
23583604P-US-6Q6本ピン64キー3本付両シリンダー錠(握り玉)Q(ラッチケース)39.3
11,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
23583568P-US-7Q6本ピン60キー3本付外締錠(握り玉)Q(ラッチケース)35.3
10,500
9,698
10,668(税込)
32日以内出荷
お客様組立品
23583613P-US-7Q6本ピン64キー3本付外締錠(握り玉)Q(ラッチケース)39.3
10,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
23583577P-US-8Q6本ピン60キー3本付自動施錠錠(握り玉)Q(ラッチケース)35.3
10,000
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
23583656US-1E-60-空錠(握り玉)E(ラッチケース)35.3
3,650
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
23583674US-1E-64-空錠(握り玉)E(ラッチケース)39.3
3,650
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
23583665US-4E-60-間仕切錠(エマーシル付)(握り玉)E(ラッチケース)35.3
4,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23583552
2021-04-30
用途: 会社の外扉
有限会社村野商店

なかなかホームセンター等に両シリンダー錠が無いので助かりました。

対象商品 : 23583595
2018-05-13
用途: 貸家
有限会社烏丸ビル不動産業

入居者退去ごとに自分自身で鍵交換をしています。
材料費だけですむので、経済的で重宝しています。
今後も使用予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする