GOAL(ゴール)
面付箱錠シリーズ 5350(外開用)
キーインノブタイプのシンプルなデザインの面付箱錠用です。
用途
集合住宅の玄関など
シリーズ
5350シリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
6本ピン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23583762
P-5350 シルセット 1個入
1個
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
23583778
P-5350
1組
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください