GOAL(ゴール)
引戸鎌錠 SXシリーズ
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途
玄関、勝手口、倉庫、学校教室など
シリーズ
SXシリーズ
種別
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
寸法BS(mm)
51
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23583875
V-SX-5 埋込型サムターン
33~43
¥
10,450
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
お客様組立品
23583884
P-SX-5 LXサム
29~43
¥
7,150
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください