GOAL(ゴール)
引戸鎌錠 PSSシリーズ
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途
玄関・勝手口、倉庫、学校教室など
シリーズ
PSSシリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
V18
バックセット
38
取付扉厚(mm)
33~38
内容量
1組
関連資料:
寸法図
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23583893
V-PSS-5 埋込型サムターン
¥
10,450
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください