GOAL(ゴール)
ハンガードア錠 TSDシリーズ
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途
ハンガードアなど
シリーズ
TSDシリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
6本ピン
バックセット
29
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23583902
P-TSD-5
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください