インテグラル錠 UCシリーズ

インテグラル錠 UCシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠 UCシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠 UCシリーズ - GOAL(ゴール)

室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。

用途事務所、応接室など仕様室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置)シリーズUCシリーズキー数なし内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
バックセット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23584155UC-45E 薄扉用25~33100
5,950
5,498
6,048(税込)
当日出荷
お客様組立品
24878158UC-45E33~4364
5,350
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする