コイズミ(小泉成器)
和風小型シーリング
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)
15.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可
内容量
1個
注意
※適合調光器は別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21364114
AH43049L
木製・白色塗装/アクリル:強化不織布
2.2
64-9321-43
¥
48,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21364123
AH43082L
白木/強化和紙
1.9
64-9321-44
¥
31,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
21364132
AH43084L
アクリル・乳白色和紙模様入
1.3
64-9321-46
¥
22,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください