Blu-rayケース 不織布 両面収納 2穴付

Blu-rayケース 不織布 両面収納 2穴付 - エレコムBlu-rayケース 不織布 両面収納 2穴付 - エレコム
(5件のレビュー)

ファイリングできる2穴付きですっきり収納。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる2穴付き両面収納タイプの不織布ケース。

材質ポリプロピレン質量(g)3収納物Blu-ray/CD/DVD Disc寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約128×146×0.54/枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23598182CCD-NBWB240WH1パック(120枚)インデックスラベル:120枚ホワイト
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
23598146CCD-NBWB60WH1パック(30枚)インデックスラベル:30枚ホワイト
830
709
780(税込)
当日出荷
23598155CCD-NBWB120ASO1パック(60枚)インデックスラベル:60枚アソートカラー(ブルー/グリーン/イエロー/パープル/ピンク)
1,470
1,098
1,208(税込)
当日出荷
23598173CCD-NBWB240ASO1パック(120枚)インデックスラベル:120枚アソートカラー(ブルー/グリーン/イエロー/パープル/ピンク)
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
23598137CCD-NBWB60ASO1パック(30枚)インデックスラベル:30枚アソートカラー(ブルー/グリーン/イエロー/パープル/ピンク)
830
709
780(税込)
当日出荷
23598164CCD-NBWB120WH1パック(60枚)インデックスラベル:60枚ホワイト
1,470
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23598182
2023-08-31
用途: 報告書

データ提出に使用します。穴が開いているので、ファイルにも閉じられますし、穴とは違う方向に取り出し口があるので楽に出し入れできます。
以前は100円ショップで同じようなものが売っていたのですが、近頃は物価高もあり、置いてなくなりました。
100円ショップのものより割高ですが、たくさん入っているし、ものもちゃんとしたものなので、無くなったらまた買うと思います。

対象商品 : 23598173
2022-02-10
用途: Blue-rayの収納として
教育・研究機関

記録面に接するところがDVD用と比べて細かい生地になってます。単体で保管する場合に使用しています。色が豊富にありますので用途別に使い分けています。

対象商品 : 23598173
2021-02-12
用途: CDにデータを焼いて相手先に渡す際に使用
株式会社西塚清掃社サービス業

普通に使いやすい。持ち歩きの際にCDが飛び出る事の無いように配慮されているのが良い。

対象商品 : 23598137
2019-10-29
用途: ファイル作成に

CDを書類と一緒にファイリングする機会が増え、探していたんですがなかなかシンプルなものがなくて、モノタロウさんで偶然みつけました。枚数もたくさん入ってコスパもよいです。

対象商品 : 23598173
2019-04-04
用途: ついつい増えがちなブルーレイディスクの整理に
サービス業

高画質配信の放送が増えるにつれて、ハードディスクの容量も厳しくなりがち。 それに伴いブルーレイの保存ディスクの量も増えるので、整理に便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする