エレコム
モバイルバッテリー 薄型 5000mAh 2.4A出力
(1件のレビュー)
接続機器を見分けて最高出力で最速充電できる”おまかせ充電”対応。高容量・高出力で薄さわずか11mmを実現した薄型モバイルバッテリー。
付属品
microUSB Bオス→USB Aオスケーブル(10cm)×1
質量(g)
128
コネクタ形状
(電源入力側)USB Micro-Bメス、(電源出力側)USB Aメス
定格入力電圧(V)
DC5
対応機種
iPhone/iPad/iPodおよびUSB[micro-B]端子で充電するAndroidスマートフォン・タブレット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63.2×11.4×118.2
充電時間
1.8A出力のACアダプタ使用時:約3.5時間
使用電池
充電式リチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量(Ah)
5000m
保証期間
6カ月
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電流
2.4A
連続使用回数
約500回
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23598548
DE-M01L-5024BK
ブラック
オープン
取扱い終了
23598557
DE-M01L-5024WH
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください