曜日別特売

HDMIケーブル PS4向イーサネット対応 スーパースリム

HDMIケーブル PS4向イーサネット対応 スーパースリム - エレコム

PlayStation(R)4を含むゲーム機とテレビを接続。高画質、高音質でゲームが楽しめる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。

ブラックコネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つゲーム機(PS4、PS3、Xbox One、Xbox 360、Wii U)、AV機器等機能HEC対応、ARC対応、3D対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.2シールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応HDMI規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブルタイプスーパースリム変換タイプオス - オス内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23601357GM-DHHD14SS10BK1
オープン
取扱い終了
23601366GM-DHHD14SS15BK1.5
オープン
取扱い終了
23601375GM-DHHD14SS20BK2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23601357GM-DHHD14SS10BK17984514DH-HD14SS10BKGM-DHHD14SS10BK HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム 17984514HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム1本
1,398
税込1,538
23601366GM-DHHD14SS15BK17984523DH-HD14SS15BKGM-DHHD14SS15BK HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム 17984523HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム1本
1,698
税込1,868
23601375GM-DHHD14SS20BK17984532DH-HD14SS20BKGM-DHHD14SS20BK HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム 17984532HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム1本
1,998
税込2,198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする