12ボタンUSBゲームパッド Xinput対応 振動・連射機能付

12ボタンUSBゲームパッド Xinput対応 振動・連射機能付 - エレコム

Xinput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる!新規格Xinput方式に対応したUSB接続タイプのゲームパッド。

ボタン数Direct Inputモード:13ボタン / Xinputモード: 11ボタン+2アナログトリガーケーブル長(m)1.7機能振動機能あり(モーター×2)、連射機能あり(ボタンごとに設定可能)軸数4軸仕様アナログスティック2本、POV(ハットスイッチ)あり付属品ドライバCD-ROM×1、ユーザーマニュアル×1質量(g)約230電源USBバスパワー対応OSWindows 8~8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USBタイプAオス対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン電源電圧(V)5消費電流(mA)最大500寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)161.0×98.0× 64.5(ケーブルを除く)保証期間6カ月動作モードXinput / Direct Input切替対応インターフェイスUSB内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23601707JC-U3613MBKブラック
3,900
取扱い終了
代替品有
23601716JC-U3613MRDレッド
3,900
取扱い終了
23601725JC-U3613MSVシルバー
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23601707JC-U3613MBK63574159JC-GP20XBKJC-U3613MBK ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量 エレコム 63574159ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量エレコム1個
3,490
税込3,839
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする