FMトランスミッター AV汎用 オートスキャン ノイズ低減機能

FMトランスミッター AV汎用 オートスキャン ノイズ低減機能 エレコム

スマートフォン用FMトランスミッターです。DRC機能を搭載し、よりクリアなサウンドを楽しむことができます。オートスキャン機能を搭載し、最適周波数で音声の聴取ができます。

質量(g)約51 適合規格電波法(微弱電波) コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ 入力電圧(V)DC+5 適合機器オーディオ入力端子(3.5mmステレオミニジャック)搭載のスマートフォン/オーディオプレーヤー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.0×13.0×22.0 インターフェース(プレーヤー機能)3.5mmステレオミニプラグ 保証期間1年 電波到達距離(m)3 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7/88.9 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23601822 LAT-AVFM04UBK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
23601838 LAT-AVFM04USV シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする