曜日別特売

Bluetooth AV用ヘッドホン インイヤー型 NFC対応 apt-X対応

Bluetooth AV用ヘッドホン インイヤー型 NFC対応 apt-X対応 - エレコム

優れたデザイン性とNFC, aptX搭載の高機能を兼ね備えたBluetoothイヤホン

仕様マルチポイント(同時待受け)非対応、NFC対応付属品USB充電ケーブル、イヤーピース(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド型式ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型質量(g)約14出力Bluetooth power class2電源5V(USB給電)適合規格BQB感度(マイク)-42dB(1V/pa、at 1kHz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.9×8.4×30.0(突起部を除く)通信方式Bluetooth標準規格 version4.0バッテリー(内蔵)リチウムポリマー充電池保証期間1年入力端子USB Micro-B×1(充電用)再生周波数帯域(Hz)(A2DP)100-20、000音圧レベル(dB)103/1mW充電時間(時間)約2連続再生時間SBC:約5時間、aptX:約4時間指向性(マイク)全指向性通話時間(連続最大)約5.5時間ドライバーユニット(Φmm)フルレンジ Φ7.5プロファイル(対応Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP適合伝送帯域(A2DP)20-20、000Hz(44.1kHzサンプリング時)待ち受け時間(時間)約120時間変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)(最大)見通し約10周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状カナル型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23601962LBT-HP05NAVBKブラック
5,490
取扱い終了
23601978LBT-HP05NAVBUブルー
5,490
取扱い終了
23601987LBT-HP05NAVRDレッド
5,490
取扱い終了
23601996LBT-HP05NAVWHホワイト
5,490
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする