シンプルで装着感に優れたBluetoothワイヤレスヘッドセット
特性片耳入力端子microUSB(充電用)仕様マルチポイント(同時待受け)非対応付属品USB充電ケーブル、イヤーピース(S、M、L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド型式ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型質量(g)約8出力Bluetooth power class2電源5V(USB給電)適合規格BQB接続方式Bluetooth感度(マイク)-42dB(1V/pa、at 1kHz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.0×9.0×53.1(突起部除く)通信方式Bluetooth標準規格 version3.0バッテリー(内蔵)リチウムポリマー充電池保証期間1年再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k音圧レベル(dB)118充電時間(時間)約2指向性(マイク)全指向性通話時間(連続最大)約5時間ドライバーユニット(Φmm)フルレンジ Φ9プロファイル(対応Bluetooth)HFP、HSP待ち受け時間(時間)約100時間変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)装着方式片耳通信距離(m)(最大)見通し約10周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状耳掛けマイクミュート○音量調節○内容量1個