エレコム
SDXCカード データ復旧サービス付 UHS-I 30MB/s
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDXCメモリカードです。
質量(g)
約2.0
規格
SDXC、Class10、UHS-I
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.0×32.0×2.1
メモリー容量
64GB
保証期間
1年(データ復旧サービス含む)
インターフェイス
SD
転送速度(MB/sec)
読み出し:30
データ転送速度
Class10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23604927
MF-FS064GU11LRA
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください