曜日別特売

ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 5ボタン ブルーLED 小型 握りやすい 手になじむ EX-G

ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 5ボタン ブルーLED 小型 握りやすい 手になじむ EX-G - エレコム
(3件のレビュー)

手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握り心地」の良さを実現した5ボタンマウス”EX-G”です。
手の骨格・筋肉を細部まで突き詰めることで実現した最高の「つまみ心地」と「握り心地」を兼ね備えたミニサイズモデルです。
マウス全形を指先のわずかなふくらみにまでフィットするように設計することで、快適な「つまみ心地」を実現しています。
マウスを操作する際にポイントとなる4つの骨格・筋肉になじむ形状に仕上げることで、快適な「握り心地」を実現しています。
本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。
新設計により、メーカー従来品よりも約41%消費電力をカットし、省電力化しています。
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです。
Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。
頂点の位置、角度、面積を調整することで、サイドボタンの押しやすさが向上しています。
左右のボタンには、耐久性において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを採用しています。
無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。
非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ)
Bluetooth(ブルートゥース)3.0規格に適合しており、Bluetooth(ブルートゥース)HIDプロファイルに対応したパソコンであれば、レシーバを接続することなくスマートにマウスを使用できます。
※Bluetooth(ブルートゥース)HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(ブルートゥース)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(ブルートゥース)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載しています。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1サイズS質量(g)約58(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)定格電圧(V)1.5対応OSWindows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。接続方式無線対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Macintosh分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.9×91.6×39.3通信方式FHSSLED色ブルー保証期間6カ月ボタン数5個(ホイールボタン含む)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約200時間連続待機時間約416日ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学センサー方式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23606878M-XGS10BBBKブラック
5,840
取扱い終了
代替品有
23606887M-XGS10BBBUブルー
5,840
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23606878M-XGS10BBBK31137796M-XGS30BBSKBKM-XGS10BBBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Sサイズ 右手専用 抗菌 小型 EX-G エレコム 31137796ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Sサイズ 右手専用 抗菌 小型 EX-Gエレコム1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23606887M-XGS10BBBU31137805M-XGS30BBSKBUM-XGS10BBBU ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Sサイズ 右手専用 抗菌 小型 EX-G エレコム 31137805ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Sサイズ 右手専用 抗菌 小型 EX-Gエレコム1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23606887
2022-04-04
用途: 会社PCのメインマウスとして使用
ミツミ電機株式会社製造業

大きくなく程よいサイズ、Bluetoothマウスとして初めて購入しましたが、遅延等ストレスなくも満足しております。

対象商品 : 23606878
2020-07-25
用途: モバイルなど
製造業

タブレット端末が増えたのでBluetoothマウスを買い足しました。初めてマルチペアリングを購入したのですが、予想通り便利です。モバイルで使う事も想定して小さいサイズを選びましたが握りやすく使いやすいです。
Bluetoothの弱点として電子レンジなど干渉する事があります。このマウスは離れた隣の部屋でも干渉して反応が悪くなるものの、カーソルが暴れたりクリックの誤動作は起こらないのでまだマシなレベルです。
あとマウスの動きは他のマウスと同様、設定で調整が必須ですので、設定しないで文句言うのは止めましょう。
モバイルなどで膝上での操作は今まで使ってきたどの小型マウスよりも動きが悪く工夫は必要になります。
でも、まあ、全体としては及第点で、値段的にも安い部類ですし高級マウス並みの性能を求めるのは酷ですので文句はありません。
慣れれば問題無いと思います。

対象商品 : 23606878
2018-05-26
用途: タブレットPCの入力操作に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトな大きさと必要十分な機能に満足。
ON-OFFスイッチが付いているのと、切り替えスイッチが付いているのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする