手の形状から生まれたデザインで、さらなる「つまみ心地」「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、有線タイプの5ボタンマウス”EX-G”。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オスインターフェイスUSBサイズS質量(g)約76(ケーブル含む)電源USBバスパワー定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。接続方式有線対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.9×91.6×39.3LED色ブルー保証期間6カ月ボタン数5個(ホイールボタン含む)ホイール数1読取方式光学センサー方式内容量1個