冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応

冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応 - エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応 - エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応 - エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応 - エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応 - エレコム

PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。

材質ABS、アルミブラック質量(g)約1,530(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1300±200定格電圧(V)5羽根枚数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約140×140×16.5対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×280×64(ケーブルを除く)風量【風力切替】無段階消費電流(mA)460保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約41電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23609495SX-CL23LBK
12,430
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする