USBケーブル C-microB Type-Cケーブル 3A出力 ブラック

USBケーブル C-microB Type-Cケーブル 3A出力 ブラック - エレコムUSBケーブル C-microB Type-Cケーブル 3A出力 ブラック - エレコムUSBケーブル C-microB Type-Cケーブル 3A出力 ブラック - エレコムUSBケーブル C-microB Type-Cケーブル 3A出力 ブラック - エレコムUSBケーブル C-microB Type-Cケーブル 3A出力 ブラック - エレコムUSBケーブル C-microB Type-Cケーブル 3A出力 ブラック - エレコム

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。
USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0micro-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBmicro-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ブラック規格USB2.0規格正規認証品プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23610886U2C-CMB05NBKUSB Type-C(TM)プラグ - USB2.0 micro-Bプラグ0.5※コネクター含まず
3,510
2,098
2,308(税込)
当日出荷
23610895U2C-CMB10NBKUSB Type-C(TM)プラグ - USB2.0 micro-Bプラグ1.0コネクター含まず
3,750
2,398
2,638(税込)
当日出荷
23610904U2C-CMB15NBKUSB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bオス1.5 (コネクタ含む)
3,000
取扱い終了
23610913U2C-CMB20NBKUSB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bオス2.0 (コネクタ含む)
3,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする