Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。
タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980


PCのUSBポートが足りなくなるときがあったので、増設用に購入しました。
問題なく使えてます
商品自体は問題ありません。
ケーブルが以外に固く、取り回しがし辛い。
狭いデスクでは、付けっぱなしだと意に沿わない方向に来ることがあり何かと邪魔になる。
広ーいデスクの人には超おススメ、狭いデスクの人はまぁまぁおススメです。
モノタロウブランド製品に比べやや高価ですが確実性を求めエレコム製品にしました。
USB3.0で転送や充電も早く周辺機器も不具合なく安定して使用できています。