曜日別特売

軽量防炎メッシュシート

軽量防炎メッシュシート - ユタカメイク軽量防炎メッシュシート - ユタカメイク軽量防炎メッシュシート - ユタカメイク軽量防炎メッシュシート - ユタカメイク軽量防炎メッシュシート - ユタカメイク
(2件のレビュー)

軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。

形状折りたたみタイプ特性防炎仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23611902B-261ブラック794-39894351.8×3.6
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
23611918B-263ブラック794-39976351.8×5.4
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
23611927B-271グレー794-40044351.8×3.6
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
23611936B-273グレー794-40126351.8×5.4
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23611927
2023-04-25
用途: 日除け
荒川石材建設業・工事業

なかなか良いです、見た目も良好ですし雨避けにもなるので最高です。

対象商品 : 23611936
2017-05-18
用途: ショップの日よけに
その他業種

同時にターピーソフトメッシュシートを購入し比較してみた。
ユタカメイクのはツヤ有り系、ややパりッとした素材。軽量なので薄手で
良いのだが、ターピーと比べるとしっかり具合はやや劣る印象。しかし、長期使ってみないとわからないので継続して観察予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする