曜日別特売

ビバフィルム(超耐久保護フィルム)

ビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーション

防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。

用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護トラスコ品番758-3079材質UV硬化型塗料幅(mm)90厚さ(mm)0.162質量(g)720長さ(m)30主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21509818TN100GAGV透明90300.162ポリエチレンアクリル系17.9N/25mm
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする