曜日別特売

ビバフィルム(超耐久保護フィルム)

ビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーション
(1件のレビュー)

防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。

用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.162主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21509827TN100GL3透明100030.162ポリエチレンアクリル系17.9N/25mm
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
21509836TN100GL5透明100050.162ポリエチレンアクリル系17.9N/25mm
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
21509845TN100GS3透明50030.162ポリエチレンアクリル系17.9N/25mm
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
21509854TN100GS5透明50050.162ポリエチレンアクリル系17.9N/25mm
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21509845
2019-10-10
用途: アクリル板の表面保護
教育・研究機関

保護シートも剥がしやすく、アクリル板に貼るのも非常に簡単にできた。今後、UVや消毒用エタノールからのアクリル板の保護の継時変化を観察する必要はあるが、使用開始後、約1か月では十分に保護できていると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする