曜日別特売

ビバフィルム(超耐久保護フィルム)

ビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム) - タカハラコーポレーション
(1件のレビュー)

屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。

用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.21主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21509863TN100ML3ミラータイプ100030.21ポリエチレン、アルミニウムアクリル系17.9N/25mm
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
21509872TN100ML5ミラータイプ100050.21ポリエチレン、アルミニウムアクリル系17.9N/25mm
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
21509888TN100MS3ミラータイプ50030.21ポリエチレン、アルミニウムアクリル系17.9N/25mm
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21509897TN100MS5ミラータイプ50050.21ポリエチレン、アルミニウムアクリル系17.9N/25mm
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21509863
2018-10-23
用途: 部屋の中に割れないかがみの設置
その他業種

以前より色々なメーカーを見て考えフイルムを購入したのですが、硬いアクリル板や鏡に張ってみたけれどどれも何故か空気が入ってきて浮いてきてしまう。
プロではないので、やり方が上手ではないのかも知れませんが、やはり、最初から張ってあるものを購入するべきだと後悔しています。
値段も安くはないので、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする