スリーナイン島野
アルミ ワーカラン TB-1棚受 ブラック 8x1800
壁面直付けの場合、柱がないので棚受が目立たない仕上りになります。取付ネジ用の皿クリ穴明が必要です。
柱付けの場合、棚板の高さを自由に変更でき、便利にお使いいただけます。
耐荷重(kg)
25
長さ(mm)
1845
色
ブラック
有効寸法(mm)
1800
適合厚さ(mm)
8
棚受け金具
その他棚受
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23667918
375
¥
17,463
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください