スリーナイン島野
アルミ ワーカラン TB-1棚受 S 8x1800
壁面直付けの場合、柱がないので棚受が目立たない仕上りになります。取付ネジ用の皿クリ穴明が必要です。
柱付けの場合、棚板の高さを自由に変更でき、便利にお使いいただけます。
耐荷重(kg)
25
長さ(mm)
1845
色
シルバー
有効寸法(mm)
1800
適合厚さ(mm)
8
棚受け金具
その他棚受
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23667945
390
¥
17,463
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
1
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません