曜日別特売

ステン 40ミリHハカマ HL 小判穴明 5x2000

ステン 40ミリHハカマ HL 小判穴明 5x2000 - スリーナイン島野

ハカマからの錠前の飛び出しを最小に抑えたYDロックタイプ!
ピッキングされにくいディンプルキー採用!
上がり止め機能付き。引戸の持ち上げ防止になります。

付属品キー2本長さ(mm)2000種類5×40mmH仕上HLシリンダー径(Φmm)18.5適合レールステン1号直立上下レール、ステン2号直立上下レール内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
236692233012
25,850
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする