曜日別特売

ステン 558K-25 カバー付平2車

ステン 558K-25 カバー付平2車 - スリーナイン島野

スベリ止めテープ付。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。

付属品平車(2個車)カバー付適合8mm用耐荷重(kg)40(2個)仕上#600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
236699323277
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする