スリーナイン島野
ステン 単線山型レール HL 2000
付属品
取付ビス
材質
SUS304
長さ(mm)
2000
仕上
HL
適合車
丸車
適合厚さ(mm)
5、6、8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23670964
04161
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
1
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません