スリーナイン島野
ビニール 軟質破損止 3x2000
色
半透明
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
7
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
3
適合厚さ(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23671838
4709
¥
798
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください