スリーナイン島野
ビニール 軟質破損止 5x2000
色
半透明
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
12
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
5
適合厚さ(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23671847
4710
¥
990
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください