スリーナイン島野
ビニール 透明破損止 3x2000
硬質タイプ。
色
半透明
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
2.5
寸法W(mm)
3.5
適合厚さ(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23671874
4720
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください